Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD PF 1152 300 H1 Feile & Raspel Datensatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD PF 1152 300 H1 Feile & Raspel Datensatz
PFERD PF 1152 300 H1 Feile & Raspel Datensatz
PFERD PF 1152 300 H1 Feile & Raspel Datensatz
PFERD PF 1152 300 H1 Feile & Raspel Datensatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80106482
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     PF 1152 300 H1
EAN/GTIN:
     4007220541944
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrunde Feile mit Hieb auf zwei Seiten. Ausführung mit Angel. Form E nach DIN 7261. Zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von halbrunden Profilen geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
5
Produkttyp
Datensatz
Geeignet für Materialien
Stahl, Eisenguss, Nicht-eisenhaltiges Metall, Bronze, Aluminium, Kupfer
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Länge (mm)
300 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.