|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-80106461 Herst.-Nr.: PF 1152 250 H2 EAN/GTIN: 4007220541920 |
| |
|
|  |  |
 | Halbrunde Feile mit Hieb auf zwei Seiten. Ausführung mit Angel. Form E nach DIN 7261. Zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von halbrunden Profilen geeignet. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl | 5 |  | Produkttyp | Datensatz |  | Geeignet für Materialien | Stahl, Eisenguss, Nicht-eisenhaltiges Metall, Bronze, Aluminium, Kupfer | Gewicht und Abmessungen | Breite | 25 mm |  | Länge (mm) | 250 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Angelfeile halbrund, Halbrundfeile, Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, Nadelfeile halbrund, feilenheft pferd, feilenheft, flachfeile hieb 2 |
|  |  |
| |