Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 1142 200 H2 Feile & Raspel Datensatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD 1142 200 H2 Feile & Raspel Datensatz
PFERD 1142 200 H2 Feile & Raspel Datensatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80106083
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     1142 200 H2
EAN/GTIN:
     4007220006078
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Holzraspel
Holzraspeln
Quadratische, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf vier Seiten. Ausführung mit Angel. Form D nach DIN 7261. Zum Feilen von winkeligen Profilen geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
10
Produkttyp
Datensatz
Geeignet für Materialien
Stahl, Eisenguss, Nicht-eisenhaltiges Metall, Bronze, Aluminium, Kupfer
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Länge (mm)
200 mm
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
12617140
€ 2,11*
Zubehör
PFERD TOOLS
12617240
€ 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.