|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-80105944 Herst.-Nr.: PF 1132 150 H2 EAN/GTIN: 4007220541708 |
| |
|
|  |  |
 | Dreieckige, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf drei Seiten. Ausführung mit Angel. Form C nach DIN 7261. Zum Feilen von winkeligen Profilen geeignet. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl | 5 |  | Produkttyp | Datensatz |  | Dateiform | Halbrundfeile |  | Geeignet für Materialien | Stahl, Eisenguss, Nicht-eisenhaltiges Metall, Bronze, Aluminium, Kupfer | Gewicht und Abmessungen | Breite | 11 mm |  | Länge (mm) | 150 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Feilengriff, Feilenheft, Flachfeile, Flachfeilen, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, Nadelfeile dreikant, feilenheft pferd, feilenheft, flachfeile hieb 2 |
|  |  |
| |