Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 260W-538644 Herst.-Nr.: 1112 300 H3 EAN/GTIN: 4007220005743 |
| |
|
|  |  |
 | Rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten, eine Seite ungehauen. Ausführung mit Angel. Form A nach DIN 7261. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl | 5 |  | Produkttyp | Datensatz |  | Geeignet für Materialien | Stahl, Eisenguss, Nicht-eisenhaltiges Metall, Bronze, Aluminium, Kupfer | Gewicht und Abmessungen | Breite | 30 mm |  | Länge (mm) | 300 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (35) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 260 | |  | | 5 |  | pro Stück | € 7,60* | ab € 5,05* | € 6,40* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 5 |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 5,16* | € 6,50* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 5 |  | pro Stück | € 4,30* | ab € 5,51* | € 6,96* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 5,42* | € 6,99* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,19* | € 7,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 260 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 260 |  | Versand: Lager 260 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|