Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5VQEQ-11101301 Herst.-Nr.: 1112 300 H1 EAN/GTIN: 4007220005729 |
| |
|
|  |  |
 | Rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten, eine Seite ungehauen. Ausführung mit Angel. Form A nach DIN 7261. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl | 5 |  | Produkttyp | Datensatz |  | Geeignet für Materialien | Stahl, Eisenguss, Nicht-eisenhaltiges Metall, Bronze, Aluminium, Kupfer | Gewicht und Abmessungen | Breite | 30 mm |  | Länge (mm) | 300 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (35) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5VQEQ | |  | | 5 |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,53* | € 5,76* |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 7,60* | ab € 4,47* | € 5,83* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 5 |  | pro Stück | € 4,30* | ab € 4,86* | € 6,14* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,85* | € 6,31* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,58* | € 6,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 5VQEQ |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5VQEQ |  | Versand: Lager 5VQEQ |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ | |  | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|