Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHLER C8658 Sperrholz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PICHLER C8658 Sperrholz
PICHLER C8658 Sperrholz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80082568
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8658
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzleiste
Kiefer-Vierkantleiste
Linde-Vierkantleiste
Sperrholz
Weitere Informationen:
Merkmale
Holzart
Hartholz
Materialbehandlungstyp
Druckbehandelt
Produktfarbe
Holz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Breite
10 mm
Dicke
5 mm
Weitere Suchbegriffe: pichler sperrholz, sperrholz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,26*
€ 20,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,89*
€ 18,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,14*
€ 16,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.