Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 054123 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 054123 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Schwarz, Transparent
LEONARDO 054123 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Schwarz, Transparent
LEONARDO 054123 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80047060
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     054123
EAN/GTIN:
     4002541541239
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Diese Karaffe gehört in jede Küche. Ob für kühle Getränke oder einen heißen Tee. Die Karaffe hält die Temperatur stabil und macht auf dem Tisch eine gute Figur. Mit Silikondeckel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Glas, Silikon
Deckel
Ja
Hitzebeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
280 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
087990
ab € 2,34*
Zubehör
Leonardo
032954
ab € 17,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.