Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AP10/G Elektrische Anschlussbox Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB AP10/G Elektrische Anschlussbox Kunststoff
ABB AP10/G Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Artikel-Nr.:
     262-C361C65
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TKA140003G1
EAN/GTIN:
     6418677307287
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
104 mm
Gewicht
95 g
Merkmale
Material
Kunststoff
Anzahl der Befestigungsbohrungen
2
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Anzahl von Schrauben
1
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,47*
€ 3,50*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 3,53*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,572*
€ 3,642*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,66*
€ 3,91*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,74*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.