Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neolt Factory Strong Trim Pro 130 Manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neolt Factory Strong Trim Pro 130 Manuell
Neolt Factory Strong Trim Pro 130 Manuell
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79859261
Hersteller:
     Neolt Factory
Herst.-Nr.:
     Q751B
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
1740 mm
Höhe
1050 mm
Gewicht
14000 g
Merkmale
Produkttyp
Manuell
Schnittlänge (max.)
1300 mm
Media Dicke (max)
4.5 mm
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,90*
€ 333,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,08*
€ 327,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,74*
€ 319,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,75*
€ 312,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,50*
€ 288,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.