Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec 1410000008 Elektrische Raumheizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec 1410000008 Elektrische Raumheizung
Trotec 1410000008 Elektrische Raumheizung
Trotec 1410000008 Elektrische Raumheizung
Trotec 1410000008 Elektrische Raumheizung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79830274
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer trotec
elektroheizer
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
6500 g
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Geräuschpegel Lüfter (max.)
56 dB
Temperatur (min)
-20 °C
Temperatur (max)
45 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.