Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 187040T Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 187040T Schraubenziehereinsatz
King Tony 187040T Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79827943
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     187040T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx t40 70mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Gewicht
22 g
Merkmale
Torx-Schraubendreherbits
T40
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.