Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 168025U Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 168025U Schraubenziehereinsatz
King Tony 168025U Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79827500
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     168025U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Gewicht
47 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.