Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 163610U Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 163610U Schraubenziehereinsatz
King Tony 163610U Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79827380
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     163610U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
36 mm
Gewicht
17 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.