Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1016815512 Vase andere Porzellan Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1016815512 Vase andere Porzellan Weiß
Villeroy & Boch 1016815512 Vase andere Porzellan Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79824048
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1016815512
EAN/GTIN:
     4003686327399
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
vase villeroy boch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
225 mm
Volumen (l)
5.4 l
Gewicht
1780 g
Merkmale
Form
andere
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Innenfarbe
Weiß
Anzahl
1
Kollektion
Carré
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.