Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1016825512 Vase andere Porzellan Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1016825512 Vase andere Porzellan Schwarz
Villeroy & Boch 1016825512 Vase andere Porzellan Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79824041
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1016825512
EAN/GTIN:
     4003686327436
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
vase villeroy boch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
225 mm
Volumen (l)
5.4 l
Gewicht
1700 g
Merkmale
Form
andere
Material
Porzellan
Produktfarbe
Schwarz
Innenfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Kollektion
Carré
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.