Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adeunis ARF8240AA Industrieumweltsensor & -monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adeunis ARF8240AA Industrieumweltsensor & -monitor
Adeunis ARF8240AA Industrieumweltsensor & -monitor
Adeunis ARF8240AA Industrieumweltsensor & -monitor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79823951
Hersteller:
     Adeunis RF
Herst.-Nr.:
     ARF8240AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
Directive 2014/53/EU
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
6 - 30 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
105 mm
Merkmale
Übertragungstechnik
Verkabelt
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,81*
€ 255,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,89*
€ 249,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,63*
€ 237,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,04*
€ 230,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.