Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adeunis ARF8045PA-B03 Industrieumweltsensor & -monitor Water leak sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adeunis ARF8045PA-B03 Industrieumweltsensor & -monitor Water leak sensor
Adeunis ARF8045PA-B03 Industrieumweltsensor & -monitor Water leak sensor
Adeunis ARF8045PA-B03 Industrieumweltsensor & -monitor Water leak sensor
Adeunis ARF8045PA-B03 Industrieumweltsensor & -monitor Water leak sensor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79821883
Hersteller:
     Adeunis RF
Herst.-Nr.:
     ARF8045PA-B03
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
Directive 2014/53 / EU (RED)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Antenne
Antenne
Ja
Antennentyp
Extern
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
105 mm
Merkmale
Produkttyp
Water leak sensor
Maximaler Arbeitsabstand
2.7 m
Produktfarbe
Grau, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,78*
€ 237,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,16*
€ 228,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,65*
€ 216,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,36*
€ 190,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.