Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M12 CH-202C 900 RPM SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee M12 CH-202C 900 RPM SDS Plus
Milwaukee M12 CH-202C 900 RPM SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79821772
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933441997
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
13 mm
Nenndrehzahl (max.)
900 RPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
13 mm
Unsicherheit der Schwingungspegel (Meißeln)
1.5 m/s²
Schallleistungspegel
95.5 dB
Schalldruckpegel
84.5 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Spannzange Typ
SDS Plus
Energie
Akku-/Batteriespannung
12 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,94*
€ 324,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,03*
€ 321,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,85*
€ 299,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,62*
€ 279,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,64*
€ 267,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.