Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KA-5816 Konvektor-Heizkörper


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tristar KA-5816 Konvektor-Heizkörper
Tristar KA-5816 Konvektor-Heizkörper
Tristar KA-5816 Konvektor-Heizkörper
Tristar KA-5816 Konvektor-Heizkörper
Tristar KA-5816 Konvektor-Heizkörper
Tristar KA-5816 Konvektor-Heizkörper
Tristar KA-5816 Konvektor-Heizkörper
Tristar KA-5816 Konvektor-Heizkörper
Tristar KA-5816 Konvektor-Heizkörper
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79816681
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KA-5816
EAN/GTIN:
     8713016099242
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Elektroheizkörper
Konvektor
Ist es in Ihrem Büro ständig kalt? Mit der Tristar KA-5816 Konvektorheizung gehört dies der Vergangenheit an. Dieser Konvektorheizer verfügt über eine Turbofunktion, die den Raum besonders schnell aufheizt. Das Heizgerät verfügt über eine Zeitschaltfunktion, sodass Sie einstellen können, wie lange sie eingeschalten bleibt. Auf diese Weise können Sie mühelos stets die perfekte Temperatur zuhause schaffen. Turbofunktion Die Tristar Konvektorheizung ist mit einer Turbofunktion ausgestattet. Mit der Turbofunktion können Sie den Raum besonders schnell heizen. Zusätzlich steht Ihnen ein einstellbarer Thermostat zur Verfügung, der Ihnen hilft, die perfekte Temperatur aufrecht zu erhalten. Das Heizgerät bietet zudem zwei verschiedene Heizstufen. Die erste Heizstufe hat eine Leistung von 1250 Watt, sodass Sie Ihren Raum mit weniger Energie beheizen können. Die zweite Heizstufe verbraucht 2000 Watt und sorgt dafür, dass Sie nicht lange warten müssen, bis Ihr Raum warm ist. Ideal für den Einsatz im Schlafzimmer, Wohnraum oder Büro. Zeitschaltfunktion Die Tristar Konvektorheizung ist zudem mit einer Zeitschaltfunktion ausgestattet. Mit dieser Zeitschaltfunktion können Sie bestimmen, wie lange die Heizung eingeschalten bleibt. So können Sie den Raum unbekümmert verlassen, ohne die Heizung ausschalten zu müssen. Kompakt und leicht zu bewegen Die Konvektorheizung lässt sich dank der integrierten Griffe leicht bewegen. Darüber hinaus ist sie sehr kompakt, sodass an jeden beliebigen Platz passt. Dadurch lässt sie sich außerdem leicht auf dem Dachboden oder im Schrank verstauen, wenn Sie sie eine Zeit lang nicht benötigen. Schutz vor Überhitzung Die Konvektorheizung ist aufgrund ihres Überhitzungsschutzes sicher in der Anwendung. Dadurch ist sie ideal für den Einsatz im gesamten Haushalt geeignet. Dank des Überhitzungsschutzes können Sie den Raum unbesorgt verlassen, wenn die Heizung im Einsatz ist. Das ist im Lieferumfang enthalten: Tristar Konvektorheizung, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Schnellaufheizung
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
4
Timer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Maximale Timer-Zeit
24 h
Anzahl der Elemente
1
Automatische Abschaltung
Ja
Sicherheitsschalter
Ja
Frostschutzmodus
Ja
Ursprungsland
China
Kabellänge
1.5 m
Überhitzungsschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Metall
Tragbar
Ja
Anzeigelicht
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Griff(e)
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
388 mm
Gewicht
3450 g
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
435 mm
Paketgewicht
4165.2 g
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1250 W
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
60 m³
Geeignet für Räume bis zu
25 m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,96*
€ 51,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,03*
€ 50,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,77*
€ 47,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,89*
€ 46,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,04*
€ 45,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,55*
€ 37,54
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
KA-5813
ab € 39,84*
Ähnlich
Tristar
KA-5911
ab € 21,59*
Ähnlich
Perel
CH0006
ab € 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.