Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IPOE-175 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET IPOE-175 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
PLANET IPOE-175 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79807210
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IPOE-175
EAN/GTIN:
     4711605285476
Suchbegriffe:
Business-Switch
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power over Ethernet (PoE) Spannung
56 V
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
60 W
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
PoE, Leistung
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
FCC 15 A, CE IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
169.85 mm
Tiefe
43.8 mm
Höhe
72.94 mm
Gewicht
373 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Druckanstiegsschutz
Ja
Sonstige Funktionen
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,300 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
2
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.