| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-79746076 Herst.-Nr.: 9870009 EAN/GTIN: 4008525231622 |
| |
|
| | |
| Das Schultüten-Bastelset Easy Line "Feuerwehr" für Jungen hat einen 6-eckigen Schultütenzuschnitt aus 260 g/m² starker 3D-Color-Wellpappe in der Farbe Königsblau. Die Schultüte hat im gebastelten Zustand eine Höhe von 68 cm und einen Durchmesser von 20 cm. Alle Teile sind vorgestanzt und besonders leicht und schnell zu montieren. Bei den Easy Line Bastelsets ist kein Schneiden notwendig. Die in der Bastelpackung enthaltene bebilderte Bastelanleitung führt Sie schnell durch den Aufbau der Schultüte für Pferde-Fans. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Maximaler Durchmesser | 200 mm | | Länge (mm) | 680 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Merkmale | Empfohlenes Geschlecht | Junge | | Produktfarbe | Schwarz, Blau, Orange, Rot, Weiß, Gelb | | Färbung | Abbildung | | Material | Pappe | | Form | Hexagonal | | Verschlussart | Tape |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |