Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpenleder Getränketasche Alpensechser - Chocolate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpenleder Getränketasche Alpensechser - Chocolate
Alpenleder Getränketasche Alpensechser - Chocolate
Alpenleder Getränketasche Alpensechser - Chocolate
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79745432
Hersteller:
     Alpenleder
Herst.-Nr.:
     CG2094H-W
EAN/GTIN:
     4260296781847
Mit unserem »ALPENSECHSER« sind Sie auf jeder Party ein gern gesehener Gast. Mit seinem stufenlos verstellbaren Tragegurt aus Vollleder transportieren Sie ganz bequem bis zu sechs Flaschen – auch über längere Strecken.

Ebenso macht der »ALPENSECHSER« als Getränkehalter auf dem Esstisch oder in einer offenen Küche oder als elegantes, stylisches Wohnaccessoire eine hervorragende Figur.

Seit 1993 produziert Alpenleder Lederprodukte mit Charakter. In der Nähe von Allgäu in Süddeutschland werden Ideen und Designs für hochwertige Taschen und Accessoires entwickelt. Alle Produkte bestehen aus weichem Büffel- oder Rinderleder und werden sorgfältig für die beste Qualität ausgewählt. Alle Alpenleder-Produkte werden in einer so hohen Qualität hergestellt, dass auf alle Produkte eine lebenslange Garantie gewährt wird (30 Jahre Garantie).

Alle Produkte bestehen aus ganzen Häuten mit einer Dicke zwischen 1,2 mm und 3,5 mm. Anstelle von Gerbstoffen wie Chrom oder anderen Schwermetallen, die schädliche Auswirkungen auf die Umwelt haben können, werden nur Pflanzenöl und Holzrinde verwendet. Durch die Verwendung verschiedener Ledersorten und unterschiedliche Bräunungsverfahren wird eine breite Palette von Farben, Stärken und einzigartigen Eigenschaften erreicht.

Die Produkte werden nicht maschinell, sondern von Hand genäht. Das Ergebnis sind unzerstörbare Reisetaschen etc. von höchster Qualität, wo die Rohstoffe frei von Chrom und Schwermetallen sind! Alle Produkte entsprechen den EU REACH-Vorschriften. Für alles Leder wird nur pflanzlich gegerbtes Leder verwendet, und alle Elemente bestehen aus ganzer Haut. Unser Leder entwickelt im Laufe der Jahre seinen eigenen Charakter und seine eigene Patina, sodass jede Tasche zu einem Unikat wird - "einzigartig".

Außergewöhnliche Qualität und ausgezeichnetes Material:
Die Produkte von Alpenleder werden ausschließlich aus Büffelleder oder Rindsleder hergestellt. Jede Haut wird von einem Spezialisten überprüft, um den besten Ausgangspunkt zu gewährleisten. Es wird nur die beste Qualität auf dem Markt verwendet. Das Leder hat eine Dicke von 1,8 bis 3,5 mm und ist mit Hartwachs poliert, um das Leder besonders haltbar und widerstandsfähig gegen alles zu machen, dem es ausgesetzt ist. Die Metallteile, die den Produkten von Alpenleder zugesetzt werden, sind alle nickelfrei.

Lederbehandlung für Alpenleder:
Die Produkte von Alpenleder werden so hergestellt, dass Tradition, Umwelt und Mitarbeiter berücksichtigt werden. Alles Leder ist pflanzlich gegerbt mit Holzrinde. Eine Färbung wird nur mit azofreien Farbstoffen durchgeführt. Das Leder wird in Pflanzenöl gekocht, was eine einzigartige Imprägnierung, Patina und Farbe ergibt. Alle Lederprodukte werden von Hand gefertigt und von Hand zusammengenäht. Das Ergebnis sind einzigartige Produkte, die kein Chrom oder Schwermetalle enthalten. Jedes Lederprodukt entwickelt sich im Laufe der Zeit auf unterschiedliche Weise, sodass es im Laufe der Jahre seinen eigenen Charakter und seine eigene Patina erhält. Alle Produkte erfüllen die strengen REACH-Anforderungen der EU.

Der soziale Aspekt ist für Alpenleder wichtig. Alle Produktionspartner von Alpenleder sind nach dem Standard Social Accountability SA 8000 zertifiziert, einem der strengsten globalen Standards für soziale Verantwortung am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
240 mm
Merkmale
Produktfarbe
Burgund
Material
Leder
Kapazität an Flaschen
6 Flasche(n)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.