Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS NVR10050 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS NVR10050 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
ABUS NVR10050 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
ABUS NVR10050 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
ABUS NVR10050 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
ABUS NVR10050 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79731958
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     NVR10050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
RS-485-Anschlüsse
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Video-Eingangskanäle
64 Kanäle
Maximale Framerate
1600 fps
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
440 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.475,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.692,69*
€ 3.204,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.662,29*
€ 3.168,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.567,69*
€ 3.055,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.517,94*
€ 2.996,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.475,23*
€ 2.945,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.