Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Spielwaren
>
Spielzeug-Bausätze
>
Holzbaukasten
>
Artikel
PICHLER Piper J3 Cub ARF ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-79708425
Hersteller:
Pichler
Herst.-Nr.:
C9495
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Flugmodellbau Hauptfahrwerk
Holz-Baukasten
Holz-Bausatz
Holzbaukasten
Holzbaukasten (Lasercut) aus ausgesuchtem Balsa- und Flugzeugsperrholz. Das Modell wird über Seiten-, Höhen- und Querruder gesteuert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Flugzeug
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Montagesatz
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1050 mm
Flügelspannweite
1800 mm
Gewicht
3400 g
Lieferanteneigenschaften
Produktfarbe
Holz
... >
ICECAT
>
Unterhaltung & Hobby
>
Ferngesteuerte (RC) Modelle
Weitere Suchbegriffe:
Holzbausatz
,
Naturholzbausatz
,
Segelflugmodelle
,
Konstruktionsspielzeug
,
Spielzeug-Bausätze
,
segelflugmodelle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 189,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,08*
€ 225,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,44*
€ 221,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LemonRC Modellbau-Akkupack (LiPo) 14.8 V 3700 mAh Zellen-Zahl: 4 35 C Softcase XT90
LemonRC
15729
€ 66,16*
Sonstiges
Master Modellbau Midi-Servo DS3012 MG Digital-Servo Getriebe-Material: Metall Stecksystem: Uni (Graupner / JR / Futaba)
Master Modellbau
C5638
€ 19,97*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.