Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET GPON SFU ONT with 1-Port Optisches Netzwerk-Endgerät (ONT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET GPON SFU ONT with 1-Port Optisches Netzwerk-Endgerät (ONT)
PLANET GPON SFU ONT with 1-Port Optisches Netzwerk-Endgerät (ONT)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79282187
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     GPN-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
100 g
Design
Produkttyp
Optisches Netzwerk-Endgerät (ONT)
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja
MAC-Adresse-lernend
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Aufwärts gerichtete Datenrate
1.25 Mbit/s
Abwärts gerichtete Datenrate
2.5 Mbit/s
RX Sensitivität
-28 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
LC (UPC),SC
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.