Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann Mikrofonständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann Mikrofonständer
Kindermann Mikrofonständer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79201036
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     8720000010
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (min)
90 mm
Höhe (max)
160 mm
Gewicht
2300 g
Merkmale
Produkttyp
Boom Mikrofonständer
Sockel
Stativ-Basis
Höhenverstellung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Teleskopausleger
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.