Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3com SuperStack 3 Switch 4400 24-Port Managed L2 Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3com SuperStack 3 Switch 4400 24-Port Managed L2 Power over Ethernet (PoE)
3com SuperStack 3 Switch 4400 24-Port Managed L2 Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-791593
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3C17203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
hp poe switch
poe switch
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Stapelbar
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
8.8 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Latenz
2.6 μs
Abmessungen (BxTxH)
440 x 274 x 44 mm
Netzwerkfunktionen
Fast Ethernet
Weitere Anschlüsse
24x 10/100 (RJ-45)
Konnektivität LEDs
Ja
Netzwerk
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100Base-TX, 10Base-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,28*
€ 508,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,00*
€ 505,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,42*
€ 493,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,80*
€ 480,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,75*
€ 449,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.