Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 06 000 8474 Drahtverbinder DIN Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 06 000 8474 Drahtverbinder DIN Metallisch
Harting 09 06 000 8474 Drahtverbinder DIN Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79149367
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 06 000 8474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.32 g
Merkmale
Stecker
DIN
Produktfarbe
Metallisch
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
24/28
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Zertifizierung
IEC 60603-2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.