Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 3336941 Schraube/Bolzen 25 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPAX 3336941 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX 3336941 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX 3336941 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX 3336941 Schraube/Bolzen 25 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79067904
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     3336941
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewindelänge
21 mm
Gewindedurchmesser
3 mm
Gewindesteigung
1.8 mm
Kopfdurchmesser
6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
MPA, SKH, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.