Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C09131G0081002 Stecker-/Kabeldichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C09131G0081002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09131G0081002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09131G0081002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09131G0081002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09131G0081002 Stecker-/Kabeldichtung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79015384
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C09131G0081002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Nennspannung
100 V
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Kompatibilität
C09131W0081002,C09131C0081002,C09131S0081002,C09131H0081002,CA091604000950
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C09131H0081012
ab € 16,70*
Zubehör
Amphenol
N 45 091-000 1
ab € 12,45*
Zubehör
Amphenol
C091- 00V000 -1202
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.