Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adeunis ARF8230FA Industrieumweltsensor & -monitor Impulszähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adeunis ARF8230FA Industrieumweltsensor & -monitor Impulszähler
Adeunis ARF8230FA Industrieumweltsensor & -monitor Impulszähler
Adeunis ARF8230FA Industrieumweltsensor & -monitor Impulszähler
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78873130
Hersteller:
     Adeunis RF
Herst.-Nr.:
     ARF8230FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler
Weitere Informationen:
Zertifikate
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
Directive 2014/53/EU, UL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Breite
50 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
105 mm
Merkmale
Produkttyp
Impulszähler
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.