Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adeunis ARF8170BA-B01 Türen-/Fenstersensor Kabellos Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adeunis ARF8170BA-B01 Türen-/Fenstersensor Kabellos Grau, Weiß
Adeunis ARF8170BA-B01 Türen-/Fenstersensor Kabellos Grau, Weiß
Adeunis ARF8170BA-B01 Türen-/Fenstersensor Kabellos Grau, Weiß
Adeunis ARF8170BA-B01 Türen-/Fenstersensor Kabellos Grau, Weiß
Adeunis ARF8170BA-B01 Türen-/Fenstersensor Kabellos Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78873045
Hersteller:
     Adeunis RF
Herst.-Nr.:
     ARF8170BA-B01
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
RF Wireless
Produktfarbe
Grau, Weiß
Maximum Innenabstand
1.2 m
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
27 mm
Tiefe des Senders
50 mm
Höhe des Senders
105 mm
Breite
38 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
8.7 mm
Energie
Auswechselbare Batterie
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.