Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hünersdorff 936000 Messbecher 1 l Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hünersdorff 936000 Messbecher 1 l Polypropylen (PP)
hünersdorff 936000 Messbecher 1 l Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78856122
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     936000
EAN/GTIN:
     4007228936001
Suchbegriffe:
Griffinbecher
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkannen 1.000 ml, 2 Skalen, geschlossener Griff aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polypropylen (PP), transparent

- mit eingespritzter, transparenter Skalierung und mit zusätzlicher blau geprägter Skalierung
- mit geschlossenem Griff besonders stabil
- ergonomischer Griff und Auslaufnase für sicheres Handling
- bruchsicher und formstabil
- gute chemische Beständigkeit gegen Alkohol, Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +100°C und Bisphenol A (BPA) frei
- für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe geeignet
- auf Anfrage: Branding, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
- Deckel Art.-Nr. 258000 als separates Zubehör erhältlich schützt den Inhalt zuverlässig vor Verschmutzung
- Durchmesser d=117 mm / Höhe h=165 mm
- Skalen (kleinste Teilung) : 10 ml
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
102 g
Merkmale
Volumen (l)
1 l
Maßeinheit
ml
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Temperaturbereich (T-T)
-20 - 100 °C
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
258000
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.