Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 94194 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELUKABEL 94194 Kabelverschraubung Grau Polyamid
HELUKABEL 94194 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78852214
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     94194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung helukabel
schlauchverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M32x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Stoßfest
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 110 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.