Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 42622 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 42622 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Transparent
DeLOCK 42622 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Transparent
DeLOCK 42622 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Transparent
DeLOCK 42622 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Transparent
DeLOCK 42622 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Transparent
DeLOCK 42622 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Transparent
DeLOCK 42622 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Transparent
DeLOCK 42622 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Transparent
DeLOCK 42622 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78846940
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42622
EAN/GTIN:
     4043619426225
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
Dieses Kunststoffgehäuse von Delock dient dem Einbau zweier 2.5″ SATA Festplatte oder SSD. Trotz der schlanken Bauform können Festplatten bis zu einer Höhe von 9,5 mm eingebaut werden. Das beiliegende USB Type-C™ zu USB Typ-A Kabel ermöglicht den Anschluss an eine freie USB Typ-A Buchse.

Transparentes Gehäuse mit Standfuß
Das robuste, transparente Kunststoffgehäuse ermöglicht den Einblick ins Innere, um schnell zu sehen welcher Speicher sich darin befindet. Für den vertikalen Betrieb befindet sich ein Standfuß im Lieferumfang.

HDD / SSD Einbau ohne Werkzeug
Das Besondere an diesem Gehäuse ist, dass zum Einbau der HDD kein Werkzeug benötigt wird. Der Deckel kann durch ein wenig Druck nach hinten geschoben werden, die HDD wird in den SATA Anschluss geschoben und anschließend wird der Deckel wieder aufgesteckt bis er einrastet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
154 mm
Höhe
26 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Type-A to USB Type-C
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Hot-Swap
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Leistungen
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.