Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy PIN121501200 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron Energy PIN121501200 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Blau
Victron Energy PIN121501200 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78835186
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     PIN121501200
EAN/GTIN:
     8719076023616
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
12 V
Ausgangsspannung
230 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
172 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
3900 g
Design
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.