Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology HAP120 Mikrofonteil/-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua Technology HAP120 Mikrofonteil/-Zubehör
Dahua Technology HAP120 Mikrofonteil/-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78801211
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     HAP120
EAN/GTIN:
     6939554996214
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mikrofonkopf
Produktfarbe
Silber
Stromverbrauch
40 mA
Minimale Abschlussimpedanz
600 Ohm
Frequenz
16 kHz
Impedanz
600 Ohm
Eingangsfrequenz
80 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
58 dB
Material
Aluminium
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
48 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.