Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg SC01-3504-10B Modulares Servergehäuse Rack (4U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg SC01-3504-10B Modulares Servergehäuse Rack (4U)
Lanberg SC01-3504-10B Modulares Servergehäuse Rack (4U)
Lanberg SC01-3504-10B Modulares Servergehäuse Rack (4U)
Lanberg SC01-3504-10B Modulares Servergehäuse Rack (4U)
Lanberg SC01-3504-10B Modulares Servergehäuse Rack (4U)
Lanberg SC01-3504-10B Modulares Servergehäuse Rack (4U)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78800643
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     SC01-3504-10B
EAN/GTIN:
     5901969427608
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Zertifizierung
RoHS CE
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
3
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
8500 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.