Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1619544 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1619544 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1619544 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78702584
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1619544
EAN/GTIN:
     4046356823128
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kabelsteckverbinder, CA, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 4 mm ... 6 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100.7 g
Merkmale
Material
Kupfer, Zink
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.