Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1619402 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1619402 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1619402 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78702373
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1619402
EAN/GTIN:
     4046356824453
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
M23-Steckverbinder
Kabelsteckverbinder, CA, gewinkelt, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 4 mm ... 6 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
188.1 g
Merkmale
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.