Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1619381 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1619381 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1619381 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78702351
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1619381
EAN/GTIN:
     4046356824668
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Kabelsteckverbinder, CA, gewinkelt, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 10 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
193 g
Merkmale
Material
Metall
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.