Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1618205 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1618205 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1618205 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78702146
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1618205
EAN/GTIN:
     4046356584531
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
M23-Steckverbinder
Kabelsteckverbinder, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 11 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
99.22 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.