Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1457270 Sensor-/Aktuatorkabel 3 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78698753
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1457270
EAN/GTIN:
     4046356593557
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schweißfunkenbeständig, hochflexibel, grau RAL 7001, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m, für Roboter und Schleppketten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Paketgewicht
124.1 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelfarbe
Grau
Mantelmaterial
Polyurethane (PUR)
Ursprungsland
Polen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
€ 2,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1430899
€ 2,43*
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.