| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-78698327 Herst.-Nr.: 1415293 EAN/GTIN: 4055626056227 |
| |
|
| | |
| Einbausteckverbinder, Leistung, 5-polig, Stecker, M12, K - Power, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,2 m, 2,50 mm², PEX-Litze Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 50 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, kabel für sicherheitsschalter 5pol, as-i kabel, sensorsteckverbinder 5polig |
| | |
| |