| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-78697505 Herst.-Nr.: 1411653 EAN/GTIN: 4046356937405 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 105 °C | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 43.7 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder 3 polig m12, as-i kabel, sensor-aktor kabel 0,5m |
| | |
| |