Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1409532 Sensor-/Aktuatorkabel 10 m Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1409532 Sensor-/Aktuatorkabel 10 m Gelb
Phoenix Contact 1409532 Sensor-/Aktuatorkabel 10 m Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78697191
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1409532
EAN/GTIN:
     4055626017877
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, gelb, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 105 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Paketgewicht
22.22 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelfarbe
Gelb
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,669*
€ 18,64611
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
€ 2,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1430899
€ 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.