|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-78696450 Herst.-Nr.: 1406860 EAN/GTIN: 4046356781824 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, Stecker gerade M8, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 1,5 m, Hygienic Design, mit Kunststoffrändel Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 105 °C | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 |  | Paketgewicht | 45.6 g | Merkmale | Kabellänge | 1.5 m |  | Kabelfarbe | Grau |  | Mantelmaterial | Polypropylen, Gummi |  | Ursprungsland | Polen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m8, as-i kabel |
|  |  |
| |