Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1414632 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1414632 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Phoenix Contact 1414632 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78667237
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1414632
EAN/GTIN:
     4055626030654
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
Schutzdeckel B16, für Querbügel, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 21,6 mm, Dichtung: ja, Durchmesser Fangschnuröse: 30 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Höhe
21.6 mm
Gewicht
37 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,80*
€ 175,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,91*
€ 174,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,99*
€ 167,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,04*
€ 165,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,08*
€ 139,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.