Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1411520 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1411520 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
Phoenix Contact 1411520 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78656030
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411520
EAN/GTIN:
     4046356918732
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
HEAVYCON ADVANCE, IP66, Schutzdeckel B24 für Anbauseite, mit Schraubverriegelung, mit Fangschnur, Durchmesser Fangschnuröse: 3 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
39.3 mm
Gewicht
57.19 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.